H&H
H&Hの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
H&Hの ジグソーブレード
電子ジグソーブレード Bタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
全長(mm)
76
タイプ
鉄工用
注文コード
27710708
品番
B-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
全長・タイプ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
木材・合板・軟鋼材・アルミ・ステンレス等の切断作業に。
全長(mm)
76
刃長(mm)
54
タイプ
鉄工用
材質
SKH
山数
24
有効切削能力(mm)
鉄工:1-3