バイメタルセーバーソーブレード

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 寸法(mm)165 タイプ鉄工・PC用 注文コード27710839 品番RB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は寸法・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

バイメタルはブレード本体の柔らかい素材と刃先のかたい素材を電着しているため、折れにくい!
電動メーカー各種に対応 (ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)

材質BIM材 寸法(mm)165 タイプ鉄工・PC用 切断能力(mm)軟鋼材:口径90mm以下、アルミ:口径90mm以下、ステン:口径90mm以下、口径90mm以下塩ビパイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27710875
2021-07-16
用途:
切断

あんまし出番は多くないので価格で決めました。
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする