ノンスリップコンクリートドリル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27711304 品番 V-7.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。
ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。
腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。
従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。

用途
コンクリート
ブロック
モルタル
石膏ボード
刃先径(Φmm)7 全長(mm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27711557
2021-03-12
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

アンカーを打つ為の穴を、開けるのに使用しましたが、スムーズに出来ました。非常に良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする