ミカゲ石・石材用ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27711663 品番 SS-3.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。
ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。
腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。
従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。

用途
建築石材のダボ穴あけ作業に
硬質ミカゲ石
硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
刃先径(Φmm)3.2 全長(mm)90 アズワン品番64-5128-17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27711697
2024-07-14
用途:
石への穴あけ
製造業

力はいりましたがドリルでミカゲイシには問題なくあきました。30個ほどあけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1人が参考にしています
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする