フッ素コーティング花はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード27711925 品番A922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
女性でも楽々!
かる〜い切れ味!
サビにくく汚れが付きにくいフッ素コーティング刃
長時間使っても疲れにくいスプリング構造
衝撃吸収・手に優しい樹脂付グリップ
作業しやすい指かけ部付き

全長(mm)175 材質刃部:SK-5(フッ素コーティング)、グリップ:PP・TPR樹脂 質量(g)約120 有効切断能力(mm)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:220×120×20 刃先(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする