ステンレス薄鎌アルミパイプ柄

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27712187 品番 A355
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
軽くて疲れにくいアルミパイプ柄
やわらかい草削り野菜などの収穫に

柄長さ(mm)360 質量(g)155 全長(m)430 刃先(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする