ステンレス薄鎌アルミパイプ柄

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27712196 品番 A356
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
軽くて疲れにくいアルミパイプ柄
やわらかい草削り野菜などの収穫に

柄長さ(mm)340 質量(g)170 全長(m)450 刃先(mm)195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする