A489 ステンレス片手鍬 4本爪 sita(サイタ) 27712327

ステンレス片手鍬 4本爪

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27712327品番A489
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
畑、庭の土起こし
穴掘りに

全長(mm)385先幅(mm)85材質ステンレス幅(mm)85奥行(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27712327
2023-08-13
用途: 家庭菜園での農作業
農・林・水産業

狭い場所の中耕に利用しています。重さがあるので、力を入れずに振り下ろせるので使いやすいが、その反面長時間使用すると腕が疲れてしまいます。しっかりした作りなので、耐久性は期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする