sita(サイタ)
sita(サイタ)の 土農具
sita(サイタ)の 片手鍬
ステンレス片手鍬 イカ型レーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27712336
品番
A490
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
一本で二役
全長(mm)
385
先幅(mm)
70/80
材質
ステンレス
幅(mm)
85
奥行(mm)
235