葛城山
葛城山の 鋏
葛城山の 刈込鋏
門型刈込鋏
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27712397
品番
#3337
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
総焼入れ、門型のため切断時の手への衝撃が少ない
全長(mm)
650
サイズ
大
質量(g)
約750
有効切断能力(mm)
12
刃先(mm)
165