鋼付草刈鎌

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27712573 品番 #3362
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

やわらかい草刈りに

柄長さ(mm)335 寸法(mm)180 質量(g)約160 全長(m)395 刃先(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする