葛城山
葛城山の 鎌
葛城山の 薄鎌
鋼付草刈鎌
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27712589
品番
#3363
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
やわらかい草刈りに
柄長さ(mm)
365
寸法(mm)
195
質量(g)
約150
全長(m)
420
刃先(mm)
195