sita(サイタ)
sita(サイタ)の 土農具
sita(サイタ)の 片手鍬
片手鍬 幅広
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27712598
品番
A482
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
幅広く掘れる
全長(mm)
385
先幅(mm)
80
材質
ステンレス
幅(mm)
75
奥行(mm)
165