sita(サイタ)
sita(サイタ)の 鎌
sita(サイタ)の 鋸鎌
草取り鎌(全鋼)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27712713
品番
A601
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り、草削りに最適
全長(m)
220
幅(mm)
110
質量(g)
約115
奥行(mm)
35
先幅(mm)
110