sita(サイタ)
sita(サイタ)の 除草具
sita(サイタ)の ネジリ鎌
ステンレス焼木長柄ミニ平ネジリ鎌
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27712853
品番
I-108
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
サビにくい
土面を滑らせ刈り取る草削りに
全長(mm)
1130
幅(mm)
120
質量(g)
約540
奥行(mm)
70
頭部長(mm)
40
先幅(mm)
120