sita(サイタ)
sita(サイタ)の 除草具
sita(サイタ)の 雑草抜き
カラー草抜きDX 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27712905
品番
A652
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
雑草を根こそぎ抜く!
雑草抜きに最適です。
長さ(mm)
鉄部:52
幅(mm)
25、刃先:15
全長(mm)
222
刃先(mm)
25