trad
tradの 刈払機
tradの 一般草刈用カッター/チップソー
ウルトラデカチップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
27713298
品番
2TUD-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップなので耐久性抜群!
超軽量タイプで作業が楽々!
荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草
メッシュで超軽量
刃数(p)
36
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をお勧めします。