曜日別特売
SRO-11 アンテナ式ピックアップツール SOROAD 27713377

アンテナ式ピックアップツール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27713377品番SRO-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ペン型グリップ付で携帯に便利
強力磁力で1.5kg

質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10先端径(mm)10伸縮範囲(mm)132~647
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする