H&H
H&Hの ソケット/ソケットレンチ
H&Hの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27713438
品番
H-2032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット!
世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応
差込角(mm)
6.35
セット内容
オールマイティソケット:4・4.5・5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-6、トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ヘックスビット:H2・H3・H4・H5・H6、エクステンションバー:75mm、T型ドライバーハンドル、AD(ソケットアダプター)、ラチェットハンドル、ビットアダプター