H&H
H&Hの ソケット/ソケットレンチ
H&Hの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27713447
品番
H-3024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット!
世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応
差込角(mm)
9.5
セット内容
オールマイティソケット:10・11・12・13・14・17・19mm、ディープソクット:10・12・14mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-6、ヘックスビット:H3・H4・H5・H6、スパークプラグ:16・21mm、エクステンションバー:75mm、T型ドライバーハンドル、ラチェットハンドル、ビットアダプター