trad
tradの スパナ/レンチ
tradの 六角棒レンチ
tradの 六角棒レンチL型
カラー六角&ボールポイントレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
27713623
品番
TBL-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ポップなカラーで見分けが簡単!
ロングタイプ
ダブルホルダー付
早回しもできるボールポイント
セット内容
六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー
材質
L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP
質量(g)
420
先端形状
六角&ボールポイント
呼び寸法S(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応