マグネット付コンパクトレベル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27713675 品番TCL-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

DIY・エクステリア作業に
パイプ管にもピタリと付く強力マグネット

質量(g)120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×225×20 気泡管精度1.5mm/1m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27713675
2020-01-12
用途:
主に給湯器や水栓交換
建設業・工事業

コンパクトで水平、垂直、45°まで測れ重宝します。
マグネットがもう少し強いと有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする