スリムボディディスクグランダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27713763 品番TDG-100MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スリムボディで作業性抜群
シャフトロック機構で砥石の交換が簡単
ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません
安全な二重絶縁構造

電流(A)5.8 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 長さ(mm)280 幅(mm)90 高さ(mm)90 質量(kg)約2.0 コード長さ(m)約1.8 付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット 仕様二重絶縁構造 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)550 定格時間(分)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27713763
2023-09-08
用途:
鉄板の面取りに使用します。
久代鋼業株式会社 様 (製造業)

価格が手ごろで作業にも不満は有りません。後は耐久性は使ってみてからになります

1人が参考にしています
対象商品:
27713763
2021-12-16
用途:
車やバイクのメンテナンス時等
その他業種

初めて自分専用で購入したが、多少のパワー不足は感じたが、この値段と交換用のブラシが付いているので、納得できるものである。

対象商品:
27713763
2020-03-28
用途:
木工荒削り、金属の磨きなど
製造業

本格的な金属の切断などは無理と思う。でも日曜大工などには良いかも..。まだ1どだけしか使ってないので耐久性などはわからないが、そこそこは行きそう。ただ電源コードがかなり固く取り回しに苦労します。回転音は少し高めです。価格相応と判断しました。

対象商品:
27713763
2019-08-05
用途:
鉄材等廃棄処理や扉補修時の塗装前の研磨及びその他
その他業種

まだ本格的に使用はしていませんが、試験的に起動してみましたが負荷時の
回転時の騒音がやや高いような気がしました。値段的にみてこんな騒音かと
みています。まだ本格的に利用していない為使い心地がいいかどうか?

1人が参考にしています
対象商品:
27713763
2019-11-24
用途:
金属加工
その他業種

使いやすさと値段を考えて購入。金属加工の修正用なのでこれぐらいの方が使いやすいけど、金属切断等に使う方だとパワー不足だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする