TRG-17 72角コンビネーションギアレンチ trad 27713919

72角コンビネーションギアレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)17
全長(mm)218
内容量1個注文コード27713919品番TRG-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

本締め可能!
送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!

寸法(mm)17全長(mm)218材質本体:CR-V最大トルク(N・m)スパナ:138、ラチェット:267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27713919
2022-10-20
用途: 設備のメンテ時
その他業種

ギアはいい感じに回転します。本締め可能みたいですが早期破損防止の為、本締めはメガネレンチ等でやってます。

対象商品 : 27713894
2022-08-14
用途: 締め付け。
自動車・二輪車・自転車関連業

とりあえず、問題無く使用出来てます。
1年位
保ってくれれば良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする