trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
72角首振り両頭ギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27714007
品番
TRG-1921F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
狭い場所・奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に!
首振り自由自在
寸法(mm)
19/21
全長(mm)
270
材質
本体:CR-V
質量(g)
400
最大トルク(N・m)
【ラチェット】19mm:323・21mm:372
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
275×40×11