trad
tradの ソケット/ソケットレンチ
tradの ソケット
tradの ソケットレンチ用ソケット
六角軸ショートソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27714034
品番
TDST-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応
材質
六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト
寸法(mm)
12
全長(mm)
60
軸(mm)
六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応