CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの のこぎり
CUSTOM KOBOの のこぎり本体
CUSTOM KOBOの 糸鋸
金切鋸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋸刃:バイメタル
注文コード
27714208
品番
CMS-25BI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
一体成型だから刃がねじれず切りやすい
フレームが邪魔にならずに切りやすい
握りやすいハンドル形状
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15
材質
鋸刃:バイメタル
山数
24(中目)
RoHS指令(10物質対応)
対応