曜日別特売
THS-10 六角棒レンチセット trad 27714269

THS-10 六角棒レンチセット trad 27714269
THS-10 六角棒レンチセット trad 27714269

六角棒レンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)
内容量1セット(10本)注文コード27714269品番THS-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

六角穴付きボルトの締め付け・ゆるめ作業に!
自動車・機械など広範囲に使用でき、力が入れやすい

材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE質量(g)315寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×110×30先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途: ホルダー交換
製造業

別の高価なレンチセットのホルダーが摩耗してきた為に入れ替えて使おうと購入。
レンチ自体は見たことのない錆色で面食らいましたが、きっと何かの合金?なんでしょうか。
使い勝手はそこそこです。
さて、入れ替えしようとしましたが狭くて入らず。ホルダーのサイズがいまだかつて無い細さ。

対象商品 : 27714253
2019-04-03
用途: 林道ツーリング用のバッグに
自動車・二輪車・自転車関連業

林道ツーリングに行く時に、毎回工具箱から6角を入れるのが煩わしかったです。そこで、安くて小さくてセットになっているものを探したところ、この商品に出合えました。早速林道ツーリングでハンドルやガードの調整に使いました。実用性のあるもので大変満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする