ボールポイント六角棒レンチセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本) 注文コード 27714287 品番 TBM-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます!
自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。

材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE 質量(g)380 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:267×95×30 先端形状ボールポイント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27714278
2024-05-20
用途:
家具、家財道具のメンテ
サービス業

サイズが豊富で充分に揃っており一般家庭で使うには不足がありません。

強度も問題なさそうなのでしばらく使ってみたいと思います。

この価格でボールポイント採用なのはすごいと思う。全ての口径がホルダーで収納できるのでとても便利で快適です。

対象商品:
27714278
2021-06-14
用途:
機械のメンテナンス
製造業

普段使いのショートタイプが欲しくて買いました。耐久性が気になりますが今のところ重宝しています。

対象商品:
27714278
2021-05-07
用途:
メンテナンス

ボールポイントでは最安だと思います。機能的に十分だと思います。★

対象商品:
27714278
2020-09-29
用途:
車とバイクの整備に
その他業種

ホルダーが最初から付いているので、持ち運びに便利。この長さでボールポイントなので使い易い。

対象商品:
27714278
2021-02-15
用途:
機械の修理に
有限会社飛騨機工商会 様

とてもコンパクトで使いやすい商品でした。お値段も手ごろで、
満足しています。

対象商品:
27714278
2020-07-26
用途:
車とバイクの整備に
その他業種

ホルダーが付いているので、バラバラにならず使い易い。値段も安くて、ボールポイントで使い勝手が良い。

対象商品:
27714278
2020-08-12
用途:
自転車メンテ
その他業種

趣味がてら自転車をレストアしたり してるので
重宝してます

対象商品:
27714278
2020-01-25
用途:
車バイクの整備に
その他業種

ロングサイズのボールポイントレンチは持っているので、ショートサイズを探していたところ、見つけました。値段も安くて、ホルダー付きでバラバラにならず重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする