trad
tradの スパナ/レンチ
tradの 六角棒レンチ
tradの 六角棒レンチL型
ステンレス六角L型レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本)
注文コード
27714314
品番
TSH-9S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ステンレス製なのでサビにくい!
ダブルホルダー付き
セット内容
六角L型レンチ9サイズ・ホルダー
材質
L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE
質量(g)
280
先端形状
六角
呼び寸法S(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応