trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ドライバー
tradの 精密ドライバー
精密ドライバーセット(11pcs)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27714366
品番
TSD-11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
携帯電話やさまざまなゲーム機などに
材質(グリップ)
PP/TPR
セット内容
精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×85×66
材質(軸)
CR-V
商品構成
セット品