CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの 内装工事関連
CUSTOM KOBOの ハンドサンダー
CUSTOM KOBOの ハンドサンダー本体
ハンドサンダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27714375
品番
CK-HSF
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに!
ペンキはがしやサビ取りに!
板金の中間仕上げ!
材質
刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP
質量(g)
185
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×42×50、台紙:230×80×55
RoHS指令(10物質対応)
対応