CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの 内装工事関連
CUSTOM KOBOの ハンドサンダー
CUSTOM KOBOの ハンドサンダー本体
ミニサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27714384
品番
CK-MSK
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに!
ペンキはがしやサビ取り!
板金の中間仕上げに!
小さな面加工向き
材質
刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:PP
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×42×40、台紙:230×68×40
RoHS指令(10物質対応)
対応