H&H
H&Hの 内装工事関連
H&Hの ハンドサンダー
H&Hの 替ペーパー
ハンドサンダー替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27714409
品番
CK-HSF-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに!
ペンキはがしやサビ取りに!
板金の中間仕上げ!
材質
刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め
質量(g)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×40×7、台紙:230×75×10
RoHS指令(10物質対応)
対応