電気ドリル用ロングソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27714445 品番 TCD-19L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軸が折れてもビット交換する事ができます!
色でサイズの見分けが簡単に!
建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。
18Vインパクト対応。

材質ビット:S2、ソケット:CR-V 寸法(mm)19 全長(mm)130、ソケット:95 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27714445
2023-11-18
用途:
金物取付

作業中に外れることがある。高所作業中に落とすと思わぬ事故に繋がりかねないので使用中止した。

対象商品:
27714445
2021-09-23
用途:
構造用金物緊結

ビットが折れても使えるということで買ってみました。長持ちしてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする