電気ドリル用ロングソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)24 注文コード27714463 品番TCD-24L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

軸が折れてもビット交換する事ができます!
色でサイズの見分けが簡単に!
建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。
18Vインパクト対応。

材質ビット:S2、ソケット:CR-V 寸法(mm)24 全長(mm)130、ソケット:95 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27714445
2023-11-18
用途:
金物取付

作業中に外れることがある。高所作業中に落とすと思わぬ事故に繋がりかねないので使用中止した。

対象商品:
27714445
2021-09-23
用途:
構造用金物緊結

ビットが折れても使えるということで買ってみました。長持ちしてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする