TTD-21 21pcsタップダイスセット trad 27714585

TTD-21 21pcsタップダイスセット trad 27714585 TTD-21 21pcsタップダイスセット trad 27714585

21pcsタップダイスセット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27714585 品番TTD-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ねじきり加工の必需品

セット内容18PCSタップ&ダイス:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・1/8NPT27)、タップレンチ:M3-M12、ダイスストック:25mm、スクリュードライバー 材質カーボンスチール RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27714585 TTD-21 53475434 TDS20P タップ・ダイスセット モノタロウ タップ・ダイスセット モノタロウ 1セット(20点) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27714585
2021-06-12
用途:
ネジの加工に
サービス業

先に持ってたタップ、ダイスセットが古くてお間けに一番良く使用するダイス4〜6ミリの切れ味がイマイチに成ったので、単品で4〜6購入すればって思われるでょ〜ね、使用していない工具は水に浸かって錆び錆びなので新規購入にしました、新品は切れ味は良いね、これで当分は行けます。

2人が参考にしています
対象商品:
27714585
2020-07-12
用途:
精度激悪
建設業・工事業

ピッチなのか太さなのか分からないですが精度が悪いです

よくこんなもの売れますねってほど酷いです

ぐちゃぐちゃになってとりあえずネジが切れれば良いやって人専用で仕事で使う物ではない

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする