六角軸コバルトチタンドリルセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード27714655 品番HCD-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP!
・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群!
・ガッチリくい込むクロスシンニングX型
・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます

セット内容2.0/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm 材質ドリル刃:HSSハイス鋼 M2 チタンコーティング、六角軸:S45C 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:150×87×13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
コ型継手の穴をφ6に拡大
安達株式会社 様

古いキリでは歯が立たなかったが、軽いトルクで一回でさらえることが出来た。切れ味抜群でした。

対象商品:
27714655
2023-12-02
用途:
穴あけ
運輸・通信業

ほかの方同様6mmまでが欲しくて購入しました。耐久に期待します。

対象商品:
27714655
2021-04-23
用途:
いろいろな工作に

DIY作業全般で使用しています。
六角軸のドリルでセットになっているものはだいたい5.0mmまでのセットですが、
6.0mmがあるのでこれを購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする