SOROAD
SOROADの その他作業工具
SOROADの ピックアップツール
LED伸縮ピックアップツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27714908
品番
SRO-17S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!
用途
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質
本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)
Φ21×175
色
シルバー
質量(g)
約114
吸着力
先端:2.5kg、後部:3.2kg
伸縮範囲(mm)
175〜550
使用電池
ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)
50cm・約800
LED寿命(時間)
50000
連続点灯時間(時間)
6〜9(電池によって異なります)