リードバイス

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27714926 品番 HRV-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利!
バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です
締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。
口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。

口開き(mm)約140 材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材 全長(mm)410 質量(kg)20.5 アンビル(mm)110×105 口幅(mm)200 口深(mm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27714883
2023-09-25
用途:
板金切断時の保持
製造業

ハンドルを回して口を広げると可動部がかなりガタガタします。また、ハンドル部にスプリングが入っていますが、ハンドルを回すとギーギー音がします。
不良品だと思いメーカーに返品しましたが、正常と言うことでした。使用に耐えないのでモノタロウさんに返品依頼をしたところ快く受けてくれました。

対象商品:
27714874
2022-03-31
用途:
DYYで補修作業に
その他業種

重量感があり、しっかりしていて、安心して使用できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする