LED付伸縮点検ミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27715023 品番SRO-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

暗くても・狭くてもバッチリ見える
手の届かない場所や暗所の点検作業に!
上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。
ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます
握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング 質量(g)約85 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20 伸縮範囲(mm)約283〜870 使用電池ボタン電池(2032-3V×2個) サイズ(mm)ミラー部:65×43 LED寿命(時間)約30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする