ボール盤バイス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27715075 品番 SR-BV100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

強靱な鋳鉄製!
可動部がスムーズ

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大口開き(mm)100 材質本体:鋳鉄FC200、口金:鋼材 全長(mm)180 質量(kg)約2.5 高さ(mm)55 全幅(mm)165 口幅(mm)100 口深(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
ボール盤での作業用
株式会社ソフトウェア研究所 様

開口が大きく安価なものを探していました。バリや可動部がギクシャクしていますがグリスを塗って、ヤスリでバリを落として使います。

対象商品:
27715057
2022-02-25
用途:
フライス盤ワーク固定用
製造業

プロクソン マイクロ・フライステーブル MF70 No.27120に取り付けて使用
フライス盤が小型なのでサイズは丁度いい感じです。
不満点はハンドル部のシャフトが固定になっており、ハンドルが回しづらい
ところです。

対象商品:
27715075
2020-12-17
用途:
ドリル加工

バイスの外箱に、
可動部はスムース・底面の平面加工は精密仕上げ と印刷されています。
可動部はスムースでした。
底面の平面加工は精密仕上げどころか底面の全面の加工ではなく、1部のみで
鋳肌面が残っていました。このためテーブル上で隅を押すとカタカタします。
[trad]ブランドの品質管理の向上を望みます。
印刷の通り、底面の平面加工は精密仕上げで有れば、お買い得と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする