trad
tradの バイス/クランプ/ハンドプレス
tradの クランプ
tradの スプリングクランプ
ラチェットハンディクランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27715188
品番
TR-RHC225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
握るだけで簡単締め付け!
固定強度の調整ができます!
最大口開き(mm)
約70
材質
本体:ナイロン
質量(g)
245
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
245×83×30