trad
tradの 大工道具
tradの のみ
tradの 万能のみ
洋のみセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
27715197
品番
SR-3WC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
一般木材・集成材・硬い木材などに最適!
溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に
握りやすいグリップ・打撃部付き
使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット
全長(mm)
9mm:255、15mm:270、24mm:270
材質
刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR
質量(g)
9mm:145、15mm:15200、24mm:220