曜日別特売
SRO-19B LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD 27715215

SRO-19B LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD 27715215
SRO-19B LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD 27715215

LEDミニ伸縮ピックアップツール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27715215品番SRO-19B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端に強力マグネット
伸縮&フレキシブルシャフト
日本製高輝度LEDを搭載!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
ポケットサイズなので収納に便利です。

材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ16×146ブラック質量(g)約58吸着力約2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25先端径(mm)16伸縮範囲(mm)約146~360使用電池ボタン電池(LR44×3)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする