SRO-19G LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD 27715224

LEDミニ伸縮ピックアップツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27715224 品番SRO-19G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,070
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端に強力マグネット
伸縮&フレキシブルシャフト
日本製高輝度LEDを搭載!
手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
収納時はペンライトとして使用できます。
ポケットサイズなので収納に便利です。

材質本体:アルミ、シャフト部:鉄 寸法(mm)Φ16×146 グレー 質量(g)約58 吸着力約2.5kg 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25 先端径(mm)16 伸縮範囲(mm)約146〜360 使用電池ボタン電池(LR44×3) 照度(Lux)50cm・約800 LED寿命(時間)約50000 連続点灯時間(時間)6〜9(電池によって異なります)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27715224 SRO-19G 27715215 SRO-19B LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD 1個 1,398 税込1,538 同じブランドの代替品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする