H&H
H&Hの バイス/クランプ/ハンドプレス
H&Hの バイス
H&Hの その他バイス
スイベルバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27715258
品番
HV-411B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます!
バイブ等の固定
軽作業時の固定
ドリルスタンドとして
最大口開き(mm)
約50
材質
本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム
付属品
電気ドリルクランプ、六角棒レンチ
全長(mm)
250
質量(kg)
本体:約780、ドリルクランプ:約120
口幅(mm)
約75
取付可能厚(mm)
約50(作業台最大)
口深(mm)
約300
傾斜角度(°)
45/90(サイド溝使用時)
径(mm)
対応電気ドリルネック:38〜43