H&H
H&Hの ドライバー/ビット
H&Hの ドライバー
H&Hの 精密ドライバー
アルミ精密ドライバーセット(6pcs)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27715276
品番
TAS-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
めがね、時計、精密機器などのメンテナンスに!
色でサイズの見分けが簡単!
めがね、時計、MP3、精密機器に
材質(グリップ)
ドライバー:アルミ+PP+TPR
セット内容
アルミ精密ドライバー:(-)0.9/1.2mm(+)No.000/00/0/1
全長(mm)
ドライバー:110、ハンドル:85
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ケース:152×105×24
材質(軸)
ビット:S2(黒染)
商品構成
セット品