強力型Fクランプ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27715303 品番 HFC-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます!
樹脂カバー付

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大口開き(mm)約200 質量(g)670 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×125×40 口深(mm)約80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27715328
2023-11-15
用途:
リベット打ち時の仮止めで
ハイブリッドピット千葉 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

インパクトドライバーで搾れるので重宝してます ゴム部分が若干弱いですが 使えています

対象商品:
27715364
2023-01-27
用途:
固定作業
有限会社 徳澤鉄工所 様

溶接時の固定する際に使用しています。
以前は600mmまでのクランプしか無く届かなかった幅でも使えるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27715364
2020-11-05
用途:
DIYに使用

安ければ長いほうが良いと思い購入しました。いろいろ探しましたが長さの割に値段がお手頃だったので買いました。しっかり使えて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
27715355
2020-02-14
用途:
溶接、ビス打ちの仮固定
電気・ガス・熱供給・水道業

ごく普通なクランプです。ホームセンターよりも安かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする