鋳物Cクランプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27715407 品番 HIC-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

接着・溶接・工作の固定作業に!
丈夫な鋳鉄製クランプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大口開き(mm)約100 口深(mm)約50 質量(g)595 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×195×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27715425
2022-09-30
用途:
ビッグスクーターのクラッチ交換
製造業

遠心クラッチの交換の際、両サイドに付けてスプリング跳ね返り防止と取り付け時の押さえに使いました。本来の使い方ではないので多少コツが要りますが、片手で押さえ付けてナットをねじ込む力技よりは遥かに楽に作業出来ました。何よりほんの数回しか使わないのに一万円近くする専用工具よりリーズナブルです。

1人が参考にしています
対象商品:
27715425
2022-06-29
用途:
塗装の作業時です
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段の割に使い勝手がよくとても良かったです。
他のサイズもあるので購入を検討しています。

対象商品:
27715416
2020-12-10
用途:
フローコンベアの穴の補修用
製造業

粉粒体を搬送するフローコンベアの底板が摩耗し穴があき、その補修用に当鋳物クランプを使用。粉塵爆発や火災防止の為、溶接等火気をなるべく使いたくない。厚い鉄板を重ねた物を当鋳物クランプで恒久的に取り付け。低価格な割には強度が高くとても満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
27715398
2020-10-10
用途:
バイクのパッド交換
サービス業

キャリパのピストン押し専用工具でなくとも十分。サイズと価格のバランスも良く、コスパ最高。

1人が参考にしています
対象商品:
27715416
2020-07-08
用途:
細かいところの作業に両手が使えて非常に便利です。
サービス業

使い易いと思います。寸法がいい具合で車の修理や家の色々な所で活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
1人が参考にしています
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする